Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts UltiMag Halterung für Kfz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932657
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     450010
EAN/GTIN:
     4252011901043
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
4smarts UltiMag - Halterung für Kfz für Handy - MagSafe-kompatibel - 4" - 6.5" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung für Kfz
Produktmaterial
ABS Aluminium
Paketinhalt
Autohalter, Metallring
Verpackungsart
Retail
Anpassungen
Betrachtungswinkel
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
4" - 6.5"
Gelenke
Kugelkopf
Rotation
360°
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Lüftungsgitter im Auto
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
100 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.