Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Mobile T Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932051
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99933908
EAN/GTIN:
     4021114337673
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Die perfekte Kombination aus Design, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Schnelles 5G, integrierte Google-Funktionen und ein kraftvoller Akku stehen mehr Nutzern als je zuvor zur Verfügung - ohne das Budget zu sprengen. Die Deutsche Telekom ist der festen Überzeugung, dass digitale Konnektivität ein universelles Recht ist und ist erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Der Ausbau von 5G-Netzen 5G-Netzen hat einen bahnbrechenden Einfluss auf viele Aspekte unseres Lebens. 5G bietet mehr als nur superschnelle Geschwindigkeiten. Die Abdeckung und die Bandbreite, die es liefert, bringen uns einen Schritt näher an eine tatsächlich digitale Zukunft heran. Dabei ermöglicht es einen sofortigen, jederzeit verfügbaren Zugang zu Lösungen, die für alles von Bildung bis zu Unterhaltung, oder für Produkte und Dienste zum Ausbau vernetzter Städte benötigt werden. In einer Zeit, in der hohe Preise von 5G-Smartphones für viele noch ein Hindernis beim Zugang zu schneller Konnektivität darstellen, ist die Einführung von T Phone ein wichtiger Schritt, um die digitale Kluft zu verringern.
T-Mobile T Phone - 5G Smartphone - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.52" - Triple-Kamera 50 MP 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - Telekom - Chalk Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.42 mm
Tiefe
8.76 mm
Höhe
166.6 mm
Gewicht
195 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Chalk Blue
SAR-Wert
1,49 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 700
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
MT6833
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
IP52, IPX2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4500 mAh
Standby-Zeit
378 Stunden
Sprechzeit
2547 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 2547 min ¦ Bereitschaft: bis zu 378 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Diagonalabmessung
16.6 cm (6.52")
Schutz
2,5D gebogenes Glas
Displayformat
HD+
Telefonmerkmale
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS
Service Provider
Telekom
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Eine SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth 5.1
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n28, n38, n78
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3500
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Video Auflösungen
2048 x 1080 (2K) bei 30 fps
Hauptkamera
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Dritte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Vierte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Benutzerspeicher
54.43 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.