Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 2005/IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930992
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT2005/IN
EAN/GTIN:
     4001797672100
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Modern und effizient kochen mit Induktion! Der hohe Wirkungsgrad dieser Technologie spart Energie, Zeit und Geld. Die Hitze wird direkt im Topfboden erzeugt, dadurch steht sie so schnell zur Verfügung wie bei einem Gasherd, nur erheblich sicherer. Die Kochfläche selbst nimmt nur die Abwärme des Topfes auf. Ob als Ergänzung zum bestehenden Herd oder als mobile Kochstelle für Single-Appartement, Ferienhaus oder Büro - Induktionskochtafeln sind überall schnell und flexibel einsetzbar. Die Regelung erfolgt je nach Bedarf über eine 10-Stufen Leistungswahl oder über eine Temperaturvorwahl (60°C bis 240°C). Für hohen Benutzerkomfort stehen die Bedienung über Touch Control Sensoren, LED Anzeigen und die 180 Minuten Zeitschaltuhr. Eine automatische Abschaltung mit Signalton und die Restwärmeanzeige gewährleisten zusätzliche Sicherheit beim Betrieb. Es gibt viele gute Gründe, sich für eine Rommelsbacher Kochtafel mit Induktion zu entscheiden!
Rommelsbacher CT 2005/IN - Induktionskochplatte - 2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochplatte
Heizelement
100 - 2000 W Kochplatte
Temperaturbereich
Von 60°C bis 240°C
Max. Temperatur
240 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Keramik Glas
Temperatureinstellungen
10 Einstellungen
Heizelemente Anzahl
1
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Restwärmeanzeige, Pfannenerkennung
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
2.78 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
180 min
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.