Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher THS 1590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930989
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     THS1590
EAN/GTIN:
     4001797162007
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Induktionskochfeld
Formschönes Design und zuverlässige Technik aus deutscher Fertigung - die Kochtafeln dieser Serie bestechen durch gutes Aussehen, hohen Gebrauchswert und Langlebigkeit. In das feueremaillierte Gehäuse sind hochwertige Gussheizplatten integriert. Die Temperaturregelung erfolgt leistungsgesteuert über 7-Takt-Schalter. Jede Schalterstellung arbeitet mit einer bestimmten Leistung, so dass die Temperatur sehr konstant bleibt und das Gerät unabhängig von der Beschaffenheit des Topfes immer gleichbleibend heizt. Überhitzungsschutz, Kontrolllampe und rutschsichere Füßchen sorgen zudem für Sicherheit beim Gebrauch. Optimal als Zusatzgerät in der Küche, ideal für Büro oder Ferienwohnung, für Keller oder Laube.
Rommelsbacher THS 1590 - Elektroherdplatte - 1.5 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektroherdplatte
Heizelement
Herdplatte 180 mm, 1500 W
Variable Temperatur
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Temperatureinstellungen
7 Einstellungen
Heizelemente Anzahl
1
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
3.29 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.