| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8925502 Herst.-Nr.: HC5020 EAN/GTIN: 5038061139082 |
| |
|
| | |
| Fünf Aufsteckkämme (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm) bieten die perfekte Auswahl an Optionen, wenn es um die gewünschte Länge und Stufung geht. Von einer gründlichen Rasur bis zu einem längeren, strukturierten Haarschnitt kannst du das Gerät deinem Style anpassen. Mit Kabel für den Dauerbetrieb, sodass du nie ohne die nötige Power für deine Haapflege bist. Der Klingenschutz sorgt für eine sichere Aufbewahrung und lang anhaltende Schärfe der Klingen. Remington Apprentice HC5020 - Haarschneidemaschine Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Haarschneidemaschine | | Kategorie | Haarentfernung | Herstellergarantie | Garantie | 3 Jahre | | Garantiedetails | 4 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Friseurkamm ¦ Nackenwedel ¦ Reinigungsbürste ¦ Klingenöl ¦ Kammaufsatz (3 mm) ¦ Kammaufsatz (6 mm) ¦ Kammaufsatz (9 mm) ¦ Kammaufsatz (12 mm) ¦ Kammaufsatz (18 mm) | Energieversorgung | Stromverbrauch | 5 W | | Spannung | 100 - 240 V / 50/60 Hz | | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Besonderheiten | Selbstschärfende Klingen | | Klinge Material | Edelstahl | | Führungskämme Menge | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |