Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 50 MS Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-9163
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25089-899-999
EAN/GTIN:
     5706991027402
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Immer in Verbindung bleiben - ein professionelles schnurgebundenes Headset, mit dem du jederzeit einsatzbereit bist. Geschäftliche Anrufe vom Gästezimmer aus, Motivations-Playlists vor einem wichtigen Pitch oder meditative Musik für die Momente, in denen du dich konzentrieren musst. An hybriden Arbeitstagen ist viel los und dein Headset muss immer mithalten können. Das Evolve2 50 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Damit kannst du genau so arbeiten, wie du es möchtest. Das Headset bietet professionellen Sound für deine Anrufe und Musikwiedergabe - mit leistungsstarker Stereo- und Mono-Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und speziell entwickelten Lautsprechern. Darüber hinaus profitierst du dank revolutionären Jabra Air Comfort Technologie von außergewöhnlichem Tragekomfort.
Jabra Evolve2 50 MS Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.3 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
99 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabelgebunden - USB-A
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Kabel (1,2 m)
Kennzeichnung
G616
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.7 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 90,79*
€ 115,52*
3 Tage
13
pro Stück
€ 6,00*
ab € 90,40*
€ 115,53*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 93,07*
€ 118,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 119,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 96,56*
€ 123,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.