Merkmale
- Optimierter Sound für den professionellen und privaten Einsatz
- Maximaler Tragekomfort dank Jabra AirComfort Technologie
- Schnell und einfach verbinden dank Plug-and-play und Dual-Konnektivität
- Dank der geräuschunterdrückenden Mikrofone kann von überall aus professionell gearbeitet werden
- Filtert Umgebungsgeräusche mit der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC)
- Zertifiziert für führende Online-Meeting-Plattformen
Für jeden Zweck geeignet
Geschäftliche Anrufe vom Gästezimmer aus, Motivations-Playlists vor einem wichtigen Pitch oder meditative Musik für die Momente, in denen du dich konzentrieren musst. An hybriden Arbeitstagen ist viel los und dein Headset muss immer mithalten können.
Das Evolve2 50 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Damit kannst du genau so arbeiten, wie du es möchtest. Das Headset bietet professionellen Sound für deine Anrufe und Musikwiedergabe – mit leistungsstarker Stereo- und Mono-Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und speziell entwickelten 28 mm großen Lautsprechern. Darüber hinaus profitierst du dank unserer revolutionären Jabra Air Comfort Technologie von außergewöhnlichem Tragekomfort. Mit diesem Headset kannst du alles erledigen, was du dir vorgenommen hast
Leichtes Design dank Jabra Air Comfort
Unsere Ingenieur:innen haben Jahre damit verbracht, die bahnbrechende Jabra Air Comfort Technologie zu perfektionieren, um diesen außergewöhnlichen Tragekomfort zu ermöglichen.
Angenehm leise
Wir alle kennen diese stressigen Tage: Der Lieferdienst klingelt während eines Konferenzgesprächs Sturm. Die Kinder schreien nach Snacks, während du gerade einen Deal abschließt. Dein Hund bellt im Hintergrund bei einem Gespräch mit wichtigen Kund:innen.
Jetzt ist es Zeit für das Evolve2 50.
Dank der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des neuen Akustikkammer-Designs, einem speziell entwickelten Chipsatz und zwei erstklassigen geräuschunterdrückenden Mikrofonen kannst du Umgebungsgeräusche effektiv herausfiltern. So kannst du dich weiter darauf konzentrieren, erfolgreich hybrid zu arbeiten.
Wir wissen, was du brauchst
Gute Ideen, weise Ratschläge, wichtige Anmerkungen: Ganz egal, was du zu sagen hast, mit dem Evolve2 50 klingst du dabei immer professionell. Ein cleverer Chipsatz steuert einen Algorithmus, der Sprache isoliert und Geräusche unterdrückt. Außerdem integriert das Headset zwei erstklassige Mikrofone, die störende Hintergrundgeräusche effektiv herausfiltern. So hören deine Gesprächspartner:innen dich – und nur dich – so klar und deutlich, als würdest du neben ihnen sitzen.
Für Arbeit und Freizeit
Das Evolve2 50 macht einfach alles – ein bisschen so wie du. Dank der effizienzsteigernden Technologie bist du immer einsatzbereit und mt dem Busylight kannst du konzentriert arbeiten.
Du nimmst dir eine kurze Auszeit zwischen zwei Meetings? Tauche in Musik und Medien ein, die du dank der 28 mm großen Lautsprecher mit optimiertem, sattem Sound genießen kannst. Suchst du nach dem nächsten Flug nach Kopenhagen (oder einfach nur nach dem schnellsten Weg nach Hause)? Ein Tastendruck genügt und dein bevorzugter Sprachassistent gibt dir die Antworten auf all deine Fragen. Mit dem Evolve2 50 bist du auf alles vorbereitet.
Ganz einfach anschließen und loslegen
Wir wissen, dass deine Zeit kostbar ist. Daher haben wir das Evolve2 50 so entwickelt, dass du es schnell und einfach nutzen kannst. Schließe das Headset an deinen Computer an und schon kann's losgehen. Und die duale Konnektivität ermöglicht dir, dich via Bluetooth® gleichzeitig mit einem zweiten Gerät, wie z. B. deinem Handy, zu verbinden. So kannst du auf dem einen Gerät Musik hören und auf dem anderen Gespräche führen. Jetzt musst du keine Sorge mehr haben, dass du den Refrain deines Lieblingsliedes verpasst, wenn du einen Anruf entgegennimmst. Da die Einrichtung so einfach ist, kannst du entspannter und effektiver arbeiten.
So flexibel wie du
Das Jabra Evolve2 50 ist sowohl in einer für Microsoft Teams-zertifizierten Variante als auch in einer UC-Variante erhältlich. Diese ist für Google Meet, Works With Chromebook* und Zoom zertifiziert und bietet Ihnen nahtlose Nutzererfahrung.
Außerdem ist das Headset auch für alle weiteren führenden UC-Plattformen optimiert. Damit kannst du dich darauf verlassen, dass du den ganzen Tag über mit deinem Team in Verbindung bleiben und zusammenarbeiten kannst – egal, wo und wie du arbeitest.