Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GX4 4G Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C1006-8905306
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1531-R112
EAN/GTIN:
     4250366870175
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Gigaset GX4 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.1" - 1560 x 720 Pixel (60 Hz) - 2 x Rückkamera 48 MP, 8 MP - front camera 16 MP - Petrol
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
80 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
160.9 mm
Gewicht
270 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
A.M.T. Aluminium-Magnesium-Titan-Legierung, strukturiertes Polycarbonat, spritzgegossenes TPU
Gehäusefarbe
Petrol
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Schutz
Staubgeschützt, tropfsicher, wasserbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Helio G99
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragriemen (Handgelenk), USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP68, FSC, MIL-STD-810H
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
2700 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (4G): bis zu 2700 min ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 56 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Power Delivery 3.0
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
15.5 cm (6.1")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
1500:1
Bildschirmauflösung
1560 x 720 Pixel
Merkmale
V-Notch Display, Glove & Wet Touch
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Pixeldichte
282 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
550 cd/m²
Displayformat
HD+
Wiederholrate
60 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD Voice, Benachrichtigungs-LED, duales Mikrofon mit Geräuschreduzierung, Schnellladen, programmierbare Seitentaste, herausnehmbare Batterie, Reverse Charging, 5 Jahre Security-Updates, dynamischer LED-Ring, garantiertes Update auf Android 14
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Näherungssensor, Barometer, geomagnetischer Sensor, Positionssensor, Lichtsensor, Gyroskop
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G57
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Datenübertragung
VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, ViLTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300
3G UMTS-Band
Band 1, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 900
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
16 Megapixel
Hauptkamera
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Lichtquelle
Dualer LED-Blitz
Sensorauflösung
48 Megapixel
Video Auflösungen
2160 x 1440
Objektivblende
F/1.79
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Pixelgröße
0.8 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,02*
€ 368,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.