Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto E22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8899576
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAVDOOO3SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Hochwertiger Look. Perfekt für deine Ansprüche. Das moto e22 ist wie für deinen Tag gemacht. Tauche mit Dolby Atmos und Stereo-Lautsprechern in eine multidimensionale Klangwelt ein. Auf dem 6.5"-Display mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz kommt alles, was dir Spaß macht, ganz groß raus. Das hochwertige Design wirkt stylisch und elegant und mit der 16MP-AI-Kamera machst du Fotos wie ein Profi. 64 GB integrierter Speicher machen das moto e22 zu einer cleveren Wahl.
Motorola Moto E22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 16 MP, 2 MP - front camera 5 MP - Astro Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.65 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
163.56 mm
Gewicht
169 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gehäusefarbe
Astro Black
SAR-Wert
1,41 W/kg (Körper), 0,62 W/kg (Kopf), 2,93 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, staubresistent
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Helio G37
Taktfrequenz
2.3 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP52
Batterie
Kapazität
4020 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
LCD
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
1600 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
20:9
Pixeldichte
269 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
HD+
Wiederholrate
90 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Gesture Controls, zwei Lautsprecher - tuned by Dolby Atmos
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
IMG PowerVR GE8320
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Spezialeffekte
HDR, Live Filter
Merkmale
Leveling, Assistive Grid
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
5 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, Portrait, Dual Cam-Modus, Spiegel-Modus
Pixelgröße
1.12 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Live Filter
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leveling, Google Lens, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
16 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/2.2
Kameramodi
Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Dual Record
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Pixelgröße
1 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektiv-Blende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Arbeitsspeicher
RAM
3 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.