Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WHM631UC Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8899143
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308071
EAN/GTIN:
     6938818308275
Suchbegriffe:
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Yealink WHM631UC - Headset - im Ohr - konvertierbar - DECT - kabellos - UC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
19 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Merkmale
LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
100 m
Packungstyp
Geschenkverpackung
Empfohlene Verwendung
Konferenz - Kommunikation
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC, RCM
Software-Zertifizierung
UC-zertifiziert
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
54 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology, Super Wideband HD Audio Technology
Empfindlichkeit
116 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - konvertierbar
Membran
13.6 mm
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
9.8 cm
Transporthöhe
5.8 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückungstechnologie
Acoustic Shield Technology
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.