Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898463
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0160
EAN/GTIN:
     4052792068696
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Die LogiLink Halterung eignet sich für flache als auch für curved Monitore, um Ihnen eine andere Dimension des visuellen Komforts zu ermöglichen.
LogiLink - Aufstellung - für 2 Curved-LCD-Bildschirme - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-68.6 cm (17"-27") - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
71.7 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
53 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
14 kg
Empfohlene Verwendung
2 Curved-LCD-Bildschirme
Empfohlene Display-Größe
43.2-68.6 cm (17"-27")
Neigung
-10 ° bis 10 °
Drehen
-10° bis 10°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 50 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
76.5 cm x 20 cm x 31 cm / 16.2 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.