Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo CSA260 Maestro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Senseo Maestro CSA260/65 TIEFSCHWARZ 100 ML
Philips Senseo Maestro CSA260/65 TIEFSCHWARZ 100 ML
Philips Senseo Maestro CSA260/65 TIEFSCHWARZ 100 ML
Artikel-Nr.:
     C1006-8877038
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA260/65
EAN/GTIN:
     8720389019708
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo CSA260 Maestro - Kaffeemaschine - 1 bar - Jet Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Jet Black
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pod-Halter für 1 Tasse, Pod-Halter für 2 Tassen
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, Entkalkungswarnanzeige, Direktstart, Speicher der Füllhöhe
Geeignete Kaffeeart
Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Kennzeichnung
Green Tick
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
2.428 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34.9 cm
Tiefe (Versand)
20.9 cm
Höhe (Versand)
35.7 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Steuerelemente
Drucktaster, Slider
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.