Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola RAZR 2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8876035
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUG0005SE
EAN/GTIN:
     0840023235610
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola RAZR vereint schlankes Design mit spektakulärer Leistung. Damit lässt man sich gerne sehen – nicht zuletzt wegen seiner extrem intelligenten Technik. Es ist dünner als andere Smartphones, schöner, eleganter und verdammt viel härter.
Motorola RAZR 2022 - 5G Smartphone - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 13 MP - 2x front cameras 32 MP, 8 MP - Satin Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Breite
79.79 mm
Tiefe
7.62 mm
Höhe
166.99 mm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, 7000 Reihe Aluminium, Gorilla Glas 5
Gehäusefarbe
Satin Black
SAR-Wert
1,37 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf), 2,8 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
XT2251-1
Angaben zu Abmessungen
Zugeklappt - 79.79 mm x 16.99 mm x 86.45 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzfolie
Kennzeichnung
IP52
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3500 mAh
Schnelladetechnologie
TurboPower-Technologie
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
17 cm (6.7")
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
DCI-P3 Breiter Farbumfang
Design
Aufklappbar
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Pixeldichte
394 ppi (Pixel pro Zoll)
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Klappbar
Ja
Wiederholrate
144 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Wi-Fi Miracast, drei Mikrofone, Gestiksteuerung Quick Gestures, 3 Jahre Security-Updates, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, Flex-Modus, zwei Stereo-Lautsprecher
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Hall-Sensor, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Display (2.)
Typ
OLED-Display - Farbe
Diagonale
6.9 cm (2.7")
Anzeigeauflösung
800 x 573 Pixel
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 730
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
150 mm
Transporttiefe
48.5 mm
Transporthöhe
243 mm
Transportgewicht
680 g
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E
Datenübertragung
EDGE, LTE, 5G NR
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
Dolby Atmos
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Spezialeffekte
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Quad Pixel-Technologie, Bildoptimierung, Burst Shot, Selfie Animation, Dual Capture Video, Ultra Pixel
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
32 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
1920 x 824 (FHD) bei 30 fps
Kameramodi
Zeitraffer-Modus, Verschönerungsmodus, Gesichtsschönheit, Aktivfotos, Gruppen-Selfie, Hyperlapse Video, Gestenaufnahme, Portrait Mode Beauty, Auto Night Vision
Pixelgröße
0.7 µm
2. vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektivöffnung
F/2.4
Pixelgröße
1.4 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Merkmale
Ultra Pixel, Smart-Composition, Bildoptimierung, Burst Shot, Google Lens, Instant All-Pixel Focus
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Gesichtserkennung
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen
7680 x 4320 (8k) bei 30 fps, 1920 x 824 FHD bei 60 fps, 3840 x 1644 (UHD) bei 30 fps, 1920 x 824 (FHD) bei 30 fps, 3840 x 1644 (UHD) bei 60 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, Super-Auflösungsmodus, Hochformat-Modus, Aktivfotos, Night-Vision, AR-Sticker, Hyperlapse Video, 50MP-Modus, Dual Record
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
2 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,05*
€ 759,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,40*
€ 738,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,71*
€ 712,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,64*
€ 695,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,48*
€ 663,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.