Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8872562
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-002008
EAN/GTIN:
     5099206097469
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Spiele, was du willst, wo du willst, mit dem A30 Wireless. Kompatibel mit PC, Xbox Series X|S oder PlayStation 5 (plattformübergreifende Kompatibilität über separat erhältlichen USB-Transmitter), Nintendo Switch, Mobilgeräten, mobilen Gaming-Geräten und mehr. Meistere nahtlos deine gesamte digitale Sound-Landschaft, indem du mehrere Geräte gleichzeitig verbindest und mischst. Verbinde dich ganz flexibel über die professionelle kabellose LIGHTSPEED 2,4-GHz-Verbindung, über Bluetooth oder über das 3,5-mm-AUX-Kabel. Mit zusätzlichen USB-A- und USB-C-Sendern kannst du dich über die kabellose LIGHTSPEED 2,4 GHz-Verbindung mit deinen anderen Konsolen und Mobilgeräten verbinden.
ASTRO Gaming A30 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / LIGHTSPEED - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, Adapter USB-A via Bluetooth - marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.36 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
19.45 cm
Gewicht
342 g
Farbe
Marineblau
Kompatibilität
iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Produkttyp
Headset - Bluetooth / LIGHTSPEED - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, Adapter USB-A via Bluetooth
Lokalisierung
EMEA
Max. Betriebsabstand
15 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transmitter: 1.3 cm x 4.88 cm x 1.43 cm / 3.2 g ¦ Mikrofon: 0.86 cm x 15.83 cm x 2.96 cm / 13.1 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Rückstellschaum
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar - 1.5 m ¦ USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.5 m
Stromversorgung
Ladezeit
4.13 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
27 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<1%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth / LIGHTSPEED
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Bluetooth, Anruf
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.45 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
23.8 cm
Transportgewicht
955 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet, ungerichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.