Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8864494
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQAF3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253381785
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Eine magische Art, mit deinem iPhone zu interagieren. Ein Sicherheitsfeature, das entwickelt wurde, um Leben zu retten. Eine 48MP Kamera für unglaubliche Details. Alles mit der Power des ultimativen Smartphone Chips.
Apple iPhone 14 Pro Max - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.7" - 2796 x 1290 pixels (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Space Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
77.6 mm
Tiefe
7.85 mm
Höhe
160.7 mm
Gewicht
240 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, texturiertes mattes Glas
Gehäusefarbe
Space Black
SAR-Wert
2,99 W/kg (Gliedmaße), 0,98 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Hersteller-Modellnummer
A2894
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Prozessor
Typ
Apple A16 Bionic
Anz. Prozessorkerne
6-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf Lightning
Kennzeichnung
IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
6 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 25 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 95 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Apple MagSafe kabelloses Laden
Verbindungen
Anschlusstyp
Lightning
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Super Retina XDR Display mit ProMotion
Diagonalabmessung
17 cm (6.7")
Kontrastverhältnis
2000000:1
Bildschirmauflösung
2796 x 1290 pixels
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien)
Anzeigensprachen
Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch)
Schutz
Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield
Pixeldichte
460 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Stimmisolierung, 16-core Neural Engine, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Optischer Zoom mit der Rückkamera, Dual eSIM Support, ProRes, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Notruf SOS, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich
Sicherheitstechnologie
Face ID
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
iOS 16
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Siri
Zahlungstechnologie
Apple Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3
Datenübertragung
EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Bereich 53
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Supported Digital Video Standards
H.264, HEVC
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio
Video-Erweiterungen
HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile
Merkmale
Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, HDR Video-aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, ProRes Video-Aufnahme bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Speicher), Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/1.9
Sensorauflösung
12 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
HDR Modus
Smart HDR 4
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW
Linsenelemente Anzahl
6-Element
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile
Merkmale
Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Digital Zoom bis zu 9x-fach für Video, HDR Video-Aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, ProRes Video-Aufnahme bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Speicher), 6x optischer Zoombereich, 2x optisches Auszoomen, 3x optisches Einzoomen, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, Dual Optical Image Stabilisation für Video, Sensor-Shift 2. Generation Optical Image Stabilization für Video
Lichtquelle
Adaptive True Tone LED-Blitz
Optischer Zoom
6x
Min. Brennweite
24 mm
Digitaler Zoom
15x
Sensorauflösung
48 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
HDR Modus
Smart HDR 4
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Objektivblende
F/1.78
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Nachtmodus-Porträts
Objektivkonstruktion
7-Element
Optischer Bildstabilisator
Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization)
Pixelgröße
1.22 µm
Zweite Kamera
Merkmale
Objektivkorrektur, 100% Focus Pixels
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Mindestbrennweite
13 mm
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Anz. der Objektivelemente
6-Element
Dritte Kamera
Merkmale
100% Focus Pixels, Quad Pixel Sensor
Optischer Zoom
3x
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivblende
F/2.8
Mindestbrennweite
48 mm
Optischer Bildstabilisator
Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Anz. der Objektivelemente
6-Element
Arbeitsspeicher
Interne Speicherkapazität
512 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
7 (von 10)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,95*
€ 1.803,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,15*
€ 1.792,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,41*
€ 1.735,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,81*
€ 1.696,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,57*
€ 1.661,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.