Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Compact Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8863578
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01763-BWW
EAN/GTIN:
     8024221717921
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Das JOBY Compact Advanced Stativ ist das clevere Geschwisterchen in der JOBY Compact Familie. Mit der klassischen JOBY-DNA wurden die Berührungspunkte verfeinert, um eine lustige und dennoch funktionale Ausstrahlung zu erzeugen, und natürlich passt es perfekt zu den anderen Produkten der JOBY-Familie. Mit dem genialen 3-Wege-Kopfdesign sind professionell aussehende Inhalte nur ein paar Handgriffe entfernt. Das bedeutet, dass der Wechsel zwischen Ihrem Lieblings-GorillaPod und einem vollwertigen Stativ noch nie so einfach war. Für die Reise lassen sich die raffinierten Bedienelemente zurückklappen, so dass Sie die Beine mithilfe der Hebelverschlüsse wegschieben und das Stativ einfach auf den Rücken werfen können. Mit einer soliden Tragfähigkeit von 3 kg können Sie dieses Stativ-Kit mit der neuesten Hardware ausstatten, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen.
Joby Compact Advanced - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
111.4 cm
Tiefe
111.4 cm
Höhe
165 cm
Gewicht
1.42 kg
Farbe
Schwarz / Rot
Produkttyp
Stativ
Material
Kunststoff, Aluminium, Gummi, Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Max. unterstütztes Gewicht
3 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
5
Quick-Release-System
Ja
Klappbar
Ja
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Gefaltet - 13.3 cm x 13.3 cm x 44 cm - 1.16 kg
Kopf
Neigung (Grad)
-90/+30
Kopftyp
Kugelzapfen
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Kopfposition
Dreiweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.