Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Compact Action


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8863577
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01761-BWW
EAN/GTIN:
     8024221717907
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Das JOBY Compact Action Stativ ist ein voll ausgestattetes Kraftpaket im Sortiment. Mit der klassischen JOBY-DNA wurden die Berührungspunkte verfeinert, um eine lustige und dennoch funktionale Atmosphäre zu schaffen, und natürlich passt es perfekt zu den anderen Produkten der JOBY-Familie. Das Compact Action Tripod verfügt über die gleiche QR-Platte wie der genreprägende BallHead 3K, der auch im GorillaPod 3K Kit zu finden ist. Der Wechsel zwischen den Stützen war noch nie so einfach. Der Pistolengriff ist sowohl ergonomisch als auch intuitiv. Die Erstellung von Inhalten unterwegs war noch nie so einfach. Es gibt sogar die Möglichkeit, die Schwenkfunktion zu sperren, damit Sie im echten Filmmodus aufnehmen können. Das Stativ hat eine Tragfähigkeit von 1,5 kg und verfügt über eine superschnelle Nivellierung an den Beinen. Der Traum ist Wirklichkeit geworden.
Joby Compact Action - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
109 cm
Tiefe
109 cm
Höhe
155.5 cm
Gewicht
1.16 kg
Farbe
Schwarz / Rot
Produkttyp
Stativ
Material
Kunststoff, Aluminium, Gummi, Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Max. unterstütztes Gewicht
1.5 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Quick-Release-System
Ja
Klappbar
Ja
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Gefaltet - 10.7 cm x 10.7 cm x 45.3 cm - 1.16 kg
Kopf
Neigung (Grad)
-90/+90
Kopftyp
Kugelzapfen
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.