Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox FRE Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, ...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, ...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, ...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, ...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, ...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, ...
Artikel-Nr.:
     C1006-8863142
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90199
EAN/GTIN:
     0840304701858
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
OtterBox FRE - Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - 50 % recycelter Kunststoff, 25 % recycelter Kunststoff aus dem Meer - Schwarz - für Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.25 cm
Tiefe
1.64 cm
Höhe
17.35 cm
Gewicht
49.6 g
Farbe
Schwarz
Material
50 % recycelter Kunststoff, 25 % recycelter Kunststoff aus dem Meer
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Funktionen
Integrierter Bildschirmschutz, 5G-Kompatibilität, Port-Abdeckungen
Wassertiefe
Bis zu 2 m
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Fallschutz, wasserdicht+
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro Max
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,56*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,84*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,84*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.