Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Series XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle - rugged
Artikel-Nr.:
     C1006-8863131
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89120
EAN/GTIN:
     0840262387347
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Defender Series XT - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - mit MagSafe - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 14 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.41 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
15.85 cm
Gewicht
45.9 g
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
DROP+-Technologie, Schlüsselbandbefestigung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,86*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,07*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.