| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8863066 Herst.-Nr.: 77-90269 EAN/GTIN: 0840304702602 |
| |
|
| | |
| OtterBox - Handgelenktasche für Smartwatch - antimikrobiell - rostfreier Stahl, Silber-gegossenes Silikon - blueberry tarte - für Apple Watch SE, Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.2 cm | | Tiefe | 0.3 cm | | Höhe | 21.44 cm | | Farbe | Blueberry tarte | | Material | Rostfreier Stahl, Silber-gegossenes Silikon | | Verpackung | Retail | | Finish | Softtouch | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Handgelenktasche | | Funktionen | Atmungsaktiv | | Tragegurt | Armband | | Empfohlene Verwendung | Für Smartwatch | | Schutz | Schweißresistent, antimikrobiell | | Verschlussart | Verschluss-Schnalle | | Einstellbares Band | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch SE, Series 3 (GPS + Cellular), Series 3 (GPS), Series 4 (GPS + Cellular), Series 4 (GPS), Series 5 (GPS + Cellular), Series 5 (GPS), Series 6 (GPS + Cellular), Series 6 (GPS), Series 7 (GPS + Cellular), Series 7 (GPS) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |