Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 70 5G Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8861196
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     451024004000
EAN/GTIN:
     6936520811380
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Honor 70 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 54 Megapixel, 50 MP, 2 MP - front camera 32 MP - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
73.3 mm
Tiefe
7.91 mm
Höhe
161.4 mm
Gewicht
178 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Taktfrequenz
2.5 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung, USB-Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Displayschutzfolie (vorgefertigt), 66 W HONOR SuperCharge Ladegerät
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
4800 mAh
Schnelladetechnologie
Honor SuperCharge
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
OLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
FullView Display, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dual-Curved Display, Super Curved Display
Seitenverhältnis
20:09
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Schnellladen, OTG Reverse Charge
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Schwerkraftsensor, Gyroskop
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
Magic UI 6.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 642L
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE
Bluetooth-Profile
SBC
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP
Supported Digital Video Standards
3GP, MP4
Klangverstärkungen
HONOR Histen
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
32 Megapixel
Standbildauflösungen
6528 x 4896
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
Video Auflösungen
2520 x 1080
Kameramodi
Beauty-Modus, Portrait mit HDR
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Portrait Bokeh
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Subject-Tracking Autofokus, Super Sensing-Kamera
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
54 Megapixel
Sensorgröße
1/1.49"
Sensor Name
Sony IMX800 Sensor
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K)
Objektivblende
F/1.9
Standbild Auflösungen
8768 x 6144
Kameramodi
Nachtmodus, Super Macro Mode, Ultraweitwinkel, Solo Cut-Modus
Zweite Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Merkmale
2,5 cm Macro-Fotografie
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,29*
€ 631,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,12*
€ 568,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.