Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860594
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308005
EAN/GTIN:
     6938818306387
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Yealink WH62 ist ein neues schnurloses DECT-Headset der Einstiegsklasse, mit WH62 Dual und WH62 Mono zwei Modellen. Es arbeitet nahtlos mit den wichtigsten UC-Plattformen zusammen und lässt sich nativ mit Yealink IP-Telefonen integrieren. Für ein kristallklares Klangerlebnis sorgen die Yealink Super Wideband Technology und die Acoustic Shield Technology, mit denen Sie bei Telefonaten und Videokonferenzen klar und deutlich sprechen und hören können. Mit der einfachen Steuerung am Ohr, ohne Unterbrechungen und mit hohem Tragekomfort ist das WH62 ein angenehmer Partner für Kommunikation und Zusammenarbeit.
Yealink WH62 Mono - Headset - On-Ear - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
160 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Busylight
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.