Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 70 5G Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859882
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109AJBB
EAN/GTIN:
     6936520811250
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Honor 70 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 54 Megapixel, 50 MP, 2 MP - front camera 32 MP - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
73.3 mm
Tiefe
7.91 mm
Höhe
161.4 mm
Gewicht
178 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Taktfrequenz
2.5 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, Schutzfolie, 66 W HONOR SuperCharge Ladegerät
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
4800 mAh
Schnelladetechnologie
Honor SuperCharge
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
1073,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
100% DCI-P3, Super Curved Display
Seitenverhältnis
20:9
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
GPU Turbo-Technologie
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Schwerkraftsensor, Gyroskop, Kompass
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
Magic UI 6.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 642L
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP
Supported Digital Video Standards
3GP, MP4
Klangverstärkungen
HONOR Histen
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR, Schönheitseffekt
Merkmale
Elektronische Bildstabilisierung (EIS)
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
32 Megapixel
Standbildauflösungen
6528 x 4896
Video Auflösungen
2520 x 1080
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS)
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
54 Megapixel
Sensorgröße
1/1.49"
Sensor Name
Sony IMX800 Sensor
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K)
Objektivblende
F/1.9
Standbild Auflösungen
8768 x 6144
Kameramodi
Hochformat-Modus, Bokeh-Modus, Makro-Modus, Dazzling Mode, Solo Cut-Modus
Zweite Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Mindestbrennweite
2.5 cm
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,83*
€ 496,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.