Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin CamperCam 795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857866
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02728-15
EAN/GTIN:
     0753759308438
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
PKW-Navigationsgerät
Die CamperCam 795 ist auf Reisen ein toller Begleiter. Die integrierte DashCam zeichnet auf und speichert bei Unfallerkennung die Aufnahmen automatisch. Luftansichten ermöglichen eine schnelle Orientierung auf dem Gelände deines Zielortes.
Garmin CamperCam 795 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 7" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, interessante Orte entlang der Route, BirdsEye Satellitenbildgebung nach Ankunft, MICHELIN Green Guide, Echtzeit-Wetter, Verkehr und Kraftstoffpreise, Camping- und Service-Datenbank, Tripadvisor-Datenbank für Hotels, Restaurants und Aktivitäten, Rutenplanung- und -weitergabe, Routenaufzeichner, personalisierte Reiseroute, Umweltzonen, Kollisions- und Spurwechsel-Alarm, digitale Videospeicherung via Garmin Drive
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Warnungen, Sprachbefehlerkennung
Kompatible Software
Garmin BirdsEye Satellite Imagery
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierte Komponenten
Kamera
Mitgelieferte Software
Garmin Drive
Vorgeladene Karten
Europa, Südafrika
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Armaturenbrett-Befestigungsscheibe, Saugfußmontage, 16 GB MicroSD-Karte, Zigarettenanzünder Kabel, CLA-Adapter
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
10.6 cm
Gewicht
271 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.3 cm
Transporttiefe
8.4 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
725.7 g
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
7" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Funktionen
Glas-Display, landscape orientation
Anzeigebreite
15.2 cm
Anzeigehöhe
8.9 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.