Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Graphit
Artikel-Nr.:
     C1006-8856903
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F721BZAGEUB
EAN/GTIN:
     8806094507225
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy Z Flip4 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 2640 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 10 MP - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Breite
71.9 mm
Tiefe
6.9 mm
Höhe
165.2 mm
Gewicht
187 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus, Armor Aluminium Rahmen
Gehäusefarbe
Graphite
SAR-Wert
2,75 W/kg (Gliedmaße), 1,151 W/kg (Kopf), 1,198 W/kg (Körper)
Schutz
Wasserbeständig
Hersteller-Modellnummer
SM-F721B
Angaben zu Abmessungen
Aufgeklappt - 71.9 mm x 6.9 mm x 165.2 mm ¦ Zugeklappt - 71.9 mm x 17.1 mm x 84.9 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Taktfrequenz
3.18 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Kennzeichnung
VDE, IPX8
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
3700 mAh
Sprechzeit
2040 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (4G): bis zu 2040 min ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 16 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 56 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare, kabelloses Reverse-Charging
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
17.03 cm (6.7")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2640 x 1080 Pixel
Merkmale
AOD(Always On Display), Video Wallpaper
Design
Aufklappbar
Schutz
Samsung Ultra Thin-Glas
Pixeldichte
425 ppi (Pixel pro Zoll)
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Klappbar
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung KNOX, High AOP Mic, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Flex-Modus
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Bixby
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Display (2.)
Typ
OLED-Display - Farbe
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Diagonale
4.82 cm (1.9")
Anzeigeauflösung
512 x 260 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 LE
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
10 Megapixel
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Rasterlinie
Merkmale
Playback Zoom, Bewegungsfoto, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Video-Ortsmarkierungen, Dual Pixel Autofocus-Technologie, AR-Sticker, Szenenoptimierung, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, HEIF-Bildformat, AR Doodle, Mikrofon-Kontrolle, HEVC (High Efficiency Video Coding), Dual Preview, Auto Framing, Corning Gorilla Glass DX (schützendes Objektivglas), Auto FPS, AR Emoji Studio, Deco PIC, FlexCam
Lichtquelle
Starker CRI LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
12 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1080 Pixel Videounterstützung bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Schnellaufnahme, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.8 µm
Sichtfeld (FoV)
83 Grad
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Benutzerspeicher
99.8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,85*
€ 774,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,93*
€ 753,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,36*
€ 721,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,75*
€ 667,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.