Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVVR33622D DVR + Kamera(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8856605
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR33622D
EAN/GTIN:
     4043158199994
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
ABUS TVVR33622D - DVR + Kamera(s) - verkabelt (LAN 10/100) - 6 Kanäle - 1 x 1 TB - 2 Kamera(s) - Dome - CMOS
Weitere Informationen:
Allgemein
Funktionen
Bewegungserkennung, automatischer Weißabgleich, Wide Dynamic Range (WDR)
Enthaltene Kabel
Videokabel - BNC - BNC - 30 m - 2 Stck. ¦ Netzwerkkabel - RJ-45 - RJ-45 - 1 m - 1 Stck.
Packungsinhalt
2 Kameras, 3 Spannungsversorgungsadapter, DVR, Maus, Befestigungskit
System
DVR + Kamera(s) - verkabelt
Einschließlich Software (Y)
ABUS CMS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Festplatte
Installierte Anzahl
1
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
1
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
10 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
2.1 kg
Details
DVR: 31.5 cm x 24 cm x 4.8 cm - 2.1 kg ¦ Kamera: 8.947 cm x 8.947 cm x 6.82 cm - 828 g
Verbindungen
Videoeingangsanschlüsse
BNC x 4
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge
RCA x 1
Audioausgänge
RCA x 1
Netzwerkanschluss
10/100Base-TX
Weitere Anschlüsse
USB x 2
Sicherheits-DVR
Funktionen
E-Mail-Alarmbenachrichtigung
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, geplant, manuell
Videokanäle
6
Bildrate (Aufzeichnung)
30 Bilder pro Sek., 15 Bilder pro Sekunde
Komprimierungsformat
H.264, H.265, H.264+, H.265+
Video-Server
Funktionen
Unterstützt CVBS/AHD/CVI/TVI-Kodierung
Kameras
Weißabgleich
Auto
Brennweite
2.8 mm
Kompatible Standards
IP67
Kameratyp
Außen - Dome
Spannung
Gleichstrom 12 V
Menge
2 Kameras
Sichtfeld
106°
Leistungsaufnahme
4.6 Watt
Sensor
CMOS 1920x1080
Nachtsichtfähigkeit
Ja
Infrarot-LEDs
Ja
Mindestbetriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Empfindlichkeit (Lux)
0.005
Betriebsfeuchtigkeit
10-90%
Objektivhalterung
M12-Anschluss
Infrarrotabstand
30 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.