Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A23 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8856591
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A236BZKUEUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A23 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (120 Hz) - 4x x Rückkamera 50 MP, 5 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.9 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
165.4 mm
Gewicht
197 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
SAR-Wert
1,251 W/kg (Körper), 1,492 W/kg (Kopf), 2,84 W/kg (Gliedmaße)
Hersteller-Modellnummer
SM-A236B/DSN
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 695 5G
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
2640 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 22 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 23 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 24 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 157 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2640 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
PLS
Diagonalabmessung
16.72 cm (6.6")
Farbtiefe
16 million colors
Bildschirmauflösung
2408 x 1080 Pixel
Merkmale
Infinity-V Display
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI 3.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
8 Megapixel
Kameramodi
Hochformat-Modus
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Hochformat-Modus
Zweite Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Vierte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Benutzerspeicher
45.5 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.1 (von 10)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.