Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 7243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8852282
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772430
EAN/GTIN:
     4004470772432
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Bomann GS 7243 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 55 cm - Tiefe: 58 cm - Höhe: 85 cm - 91 Liter - Klasse E - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Steuerung
Elektronisch
Geräuschpegel
40 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
91 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
166 kWh
Klimaklasse
N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
12 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
91 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturwarnfunktionen
Ja - akustisch
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
-22°C to -16°C
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Tür Offen Alarm
Ja
Geräuschklasse
C
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eiswürfelform
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
55 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
33 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.409 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
57 cm
Tiefe (Versand)
58.8 cm
Höhe (Versand)
88.5 cm
Gewicht (Versand)
35 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
4.4 kg/24 Std.
Schnellgefrierfunktion
Ja
Gefrierschubfächer Anz.
4
Gefrierfachböden/Einschubdetails
4 x Schublade - durchsichtig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.