Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1834 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8852264
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193102-0
EAN/GTIN:
     0088381153515
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Makita 1834 - Batterie - nickel-metal hydride - 2.5 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.06 kg
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
Nickel-metal hydride
Kapazität
2.5 Ah
Bereitgestellte Spannung
18 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.