Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-SMS 1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851508
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501220
EAN/GTIN:
     4006160122077
Suchbegriffe:
Küchenmaschinen-Schneebesen
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
Pürieren Sie verschiedene Zutaten: Mit dem PC-SMS 1220 von ProfiCook inklusive leistungsstarkem Longlife-Profi-Motor, großartigen 1000 Watt und hochwertigem 4-fach Edelstahlmesser verarbeitet der Stabmixer einfach alles perfekt - egal ob Bananen, Paprika, Möhren oder Walnüsse. Mit dem zusätzlichen Schneebesen-Aufsatz aus Edelstahl können Sie problemlos Sahne oder Eischnee herstellen. Immer griffbereit: zur platzsparenden Aufbewahrung können Sie das Gerät mit extra langem Spiralkabel an der praktischen Öse aufhängen. Für eine einfache und schnelle Reinigung ist der extra lange Mixstab (ca. 27 cm) abnehmbar. Ein breiter Mixkopf verhindert störende Spritzer während der Verarbeitung. Zusätzlich punktet der Stabmixer mit einem hochwertigen Edelstahlgehäuse.
ProfiCook PC-SMS 1220 - Handrührgerät/-mixer - 1000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Handrührgerät/-mixer
Besonderheiten
Hängeschlaufe
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Bequemer Griff
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Handmixerfuß aus rostfreiem Stahl, Edelstahl-Schneebesen, 4-fach-Klinge
Verpackungstyp
Farbschachtel
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.3 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
46.5 cm
Gewicht
950 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.