Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG A9SZGB01 Gläserkorb für Spülmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8849187
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902979555
EAN/GTIN:
     7321423447504
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb
AEG A9SZGB01 - Gläserkorb für Spülmaschine - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Gläserkorb für Spülmaschine
Für
Geschirrspüler
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
480 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26.5 cm
Tiefe (Versand)
5.5 cm
Höhe (Versand)
33.5 cm
Gewicht (Versand)
600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.