Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 7 71-N1200s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8845881
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     433828
EAN/GTIN:
     4210201433828
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Rasierer
Dieser Rasierer ist besonders effizient. Die AutoSense-Technologie erkennt und passt sich Ihrer Bartdichte an und erfasst und schneidet so mehr Haare bei jeder Rasur.
Braun Series 7 71-N1200s - Rasierer - schnurlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
AutoSense
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
EasyClick Präzisionstrimmer ¦ Reisekoffer ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Reinigungsbürste ¦ SmartPlug-Ladegerät
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 3 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Rasierer Typ
Folie
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201275701
ab € 17,17*
Zubehör
Braun
4210201264811
ab € 17,23*
Zubehör
Braun
4210201264415
ab € 17,62*
Zubehör
Braun
81697103
ab € 27,82*
Zubehör
Braun
4210201265948
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.