Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XE300 Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8845420
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXE300B.CE7
EAN/GTIN:
     4548736135291
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Der Lautsprecher XE300 bietet für jeden am Veranstaltungsort dasselbe Sound-Erlebnis, ist beindruckend robust und hat eine lange Akkulaufzeit. Der Lautsprecher XE300 verteilt den Klang so, dass jeder Anwesende bei der Party denselben Sound erlebt. Leben Sie Ihr Leben in voller Lautstärke. Treffen Sie sich mit Ihren Freunden, drehen Sie die Lautstärke voll auf und tanzen Sie zu klaren, satten Sounds durch die Nacht. Mit den Lautsprechern der X-Serie können Sie jeden Moment voll und ganz auskosten, Partys anheizen, die Ihnen für immer in Erinnerung bleiben werden, und Ihr Leben in voller Lautstärke genießen.
Sony SRS-XE300 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Gehäusedesign
Passivradiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunden
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundeffekte
Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), ClearAudio+
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber - 49 x 71 mm - X-Balanced Speaker ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator
Maße und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
23.8 cm
Gewicht
1.3 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.