Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Xemio-659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8842573
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004985
EAN/GTIN:
     8711902076018
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Der Lenco Xemio-659 ist mehr als ein MP3/MP4-Spieler. Mit einem Speicher von 4 GB (Mikro-SD-Karte) bietet der Spieler genügend Platz sowohl für Musik (MP3, WMA), E-Books (TXT), Fotos (JPG, BMP, GIF) als auch für Filme (AMV, AVI). Über den USB-Anschluss können Sie Ihre Dateien einfach und schnell auf den Spieler übertragen. Träumen Sie mit Ihrer Lieblingsmusik oder genießen Sie Fotos oder Videos von Ihrem letzten Urlaub mit dem großen 1,8" Farbdisplay. Mit dem Lenco Xemio-659 wird es Ihnen keinen Moment langweilig, denn diesen Allrounder im Taschenformat können Sie überall mit hinnehmen. Mit seiner kompakten Größe und dem robusten Gehäuse kann der Lenco Xemio-659 einiges einstecken. Nutzen Sie die Aufnahmefunktion, die es Ihnen erleichtert, Texte und Sprache aufzunehmen und zu speichern. Spielen Sie die Aufnahme mit den mitgelieferten In-Ear-Kopfhörern ab und hören sich diese an.
Lenco Xemio-659 - Digital Player - 4 GB - Schwarz, pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, pink
Produkttyp
Digital Player
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Bildformate
BMP, JPEG
Audio-Formate
MP3
Video-Formate
AVI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, microSD-Karte (4 GB)
Batterie
Batterie
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
60 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Unterstützung für TXT-Dateien
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Digitalfoto-Wiedergabe
Ja
Digitale Videowiedergabe
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
4 GB
Medieninhaltsquelle
Flash-Speicherkarte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Kopfhörer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
120 g
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Auflösung
160 x 120
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.