Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8842128
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03714-GB
EAN/GTIN:
     0810029934978
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Google Pixel 6a - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.134" - 2400 x 1080 Pixel (60 Hz) - 2 x Rückkamera 12,2 MP, 12 MP - front camera 8 MP - Chalk
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
71.8 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
152.2 mm
Gewicht
178 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Taktiler Aluminiumrahmen, 3D-thermogeformte Rückseite aus Verbundmaterial
Gehäusefarbe
Chalk
SAR-Wert
1,31 W/kg (Körper), 2,99 W/kg (Gliedmaße), 0,99 W/kg (Kopf)
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
G1AZG
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Google Tensor - mit Titan M2 security
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m)
Kennzeichnung
IP67, HAC (Hearing Aid Compatible)
Batterie
Kapazität
4410 mAh
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 72 Std.
Schnelladetechnologie
Power Delivery 3.0
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
OLED
Diagonalabmessung
15.22 cm (6.134")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
100000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, High Brightness-Modus, At a Glance, Smooth Display (bis zu 60 Hz)
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
429 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
60 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Zwei Mikrofone, MIMO-Technologie, Extrem-energiesparender Modus, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, ARCore, 5 Jahre Security-Updates
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
Datenübertragung
EDGE, HSDPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300
Medien-Player
Supported Digital Video Standards
H.264 AVC, H.265 HEVC
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
8 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, Windgeräuschfilter, Auto-Fokus-Funktion für duale Pixelphase, Duale Belichtung, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität
Lichtquelle
Flash
Digitaler Zoom
7x
Sensorauflösung
12,2 Megapixel
Sensorgröße
1/2.55"
Laser Autofokus
Ja
HDR Modus
Live HDR+
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Objektivblende
F/1.7
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Weiß Balance
Spezialeinstellung
Kameramodi
Panorama, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.4 µm
Sichtfeld (FoV)
77 Grad
Zweite Kamera
Merkmale
Objektivkorrektur
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.25 µm
Sichtfeld (FoV)
114 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
6.5 (von 10)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.