Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8839706
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     300303310S
EAN/GTIN:
     4040372007531
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Rundstrahlantenne
ConiuGo - Antenne - Puck - 0 dBi - ungerichtet - Innen / Außen - für P/N: 700600170S
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Puck
Höhe
4 cm
Gewicht
110 g
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
LTE, 4G
Funktionen
Wasserfest, UV-Schutzschicht, vertikale Polarisierung, VSWR = 2.0
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
890 - 960 MHz, 1850 - 1990 MHz, 1710 - 1890 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
0 dBi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 700600170S
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: alarm modem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.