Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Shine Therapy D5216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8836143
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     D5216
EAN/GTIN:
     4008496870028
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Der Remington Shine Therapy Haartrockner sorgt dank der Remington Ionen-Technologie bei jedem Föhnen für einen wunderbar glänzenden, kräuselfreien Look. Mit diesem leistungsstarken und leichten Haartrockner können Sie Ihrem Haar Glanz verleihen und ein professionelles, elegantes Ergebnis erzielen. Der Haartrockner ist mit einem hochmodernen Ionengenerator ausgestattet, der mehr Ionen für unglaubliche, lang anhaltende kräuselfreie Ergebnisse abgibt. Während Sie Ihr Haar stylen, strömt die heiße Luft durch das Gitter und setzt mehr Ionen frei als ein herkömmlicher Haartrockner. So erhalten Sie nach jedem Styling einen gesunden Glanz, der sich sehen lassen kann. Mit dem Remington Shine Therapy Haartrockner gelingt Ihnen mühelos ein luxuriöses Styling, das jedem Salon würdig ist - ganz gleich, welchen Stil Sie pflegen. Verabschieden Sie sich von widerspenstigem Haar und unerwünschtem Kräuseln und freuen Sie sich auf schönes, glänzendes, gesund aussehendes Haar, auf das Sie stolz sein können.
BaByliss Shine Therapy D5216 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
2300 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
28 cm
Tiefe (Versand)
11.5 cm
Höhe (Versand)
24 cm
Gewicht (Versand)
990.5 g
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Ionen-Generator
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.