Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 3 Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8833903
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-91420000-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Die kabellosen Ohrhörer Jabra Elite 3 liefern satte, kraftvolle Bässe, einen anpassbaren Klang und kristallklare Anrufe in einem geräuschisolierenden, ergonomischen Design.
Jabra Elite 3 Active - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Kabelloses Auto-Pairing, Schnellladefunktion, Stereo-/Mono-Modus
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.085 cm x 2.73 cm x 2.049 cm / 5 g ¦ Ladekoffer: 6.4 cm x 2.84 cm x 3.89 cm / 37.5 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, IP55
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, ISED
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 20 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
275 Tage
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Verwendung der Earbuds): bis zu 6 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie, Google Fast Pair, HearThrough
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Personal Sound
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, aptX
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 8000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Anruf ablehnen, Anruf annehmen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.9 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
11.05 cm
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Batteriestandsanzeige
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.