Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valera Action Super Plus 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829956
Hersteller:
     Valera
Herst.-Nr.:
     55420051
EAN/GTIN:
     7610558542421
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Valera Action Super Plus 1600 - Föhn - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandhalterung
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
18.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Haarpflege
Besonderheiten
Heiß/kalt Wärmeregler
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Locken-Stylingdüse
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.