Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Hydraluxe AC8901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825513
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     AC8901
EAN/GTIN:
     5038061109825
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der Hydraluxe AC Haartrockner verfügt über feuchtigkeitsspeichernde Mikrowirkstoffe, die den Erhalt des perfekten Feuchtigkeitsgleichgewicht des Haares unterstützen, während der Ionen-Generator für frizz-freien Glanz sorgt. Die Hydracare-Temperatureinstellung stylt das Haar bei einer niedrigeren Temperatur für schöne Ergebnisse, ohne Angst vor übermäßigen Hitzeschäden.
Remington Hydraluxe AC8901 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Garantiedetails
60 Tage Teilegarantie
Energieversorgung
Stromverbrauch
2300 W
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom (11 mm), Düse für konzentrierten Luftstrom (7 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Motortyp
AC
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,77667*
€ 49,71424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81667*
€ 48,57184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61667*
€ 47,14384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59667*
€ 39,98004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.