Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825497
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     64663
EAN/GTIN:
     4211125646639
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Zur Schmerztherapie oder zur Muskelstimulation ist dieses digitale TENS/EMS-Gerät die perfekte Wahl! Dank der zuschaltbaren Wärmefunktion ist es auch zur Entspannung und Massage bestens geeignet.
Beurer EM 59 - Elektronischer Muskelstimulator
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronischer Muskelstimulator
Kategorie
Schmerztherapie
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gelpolster x 4 ¦ Elektrode x 4 ¦ Gürtelclip ¦ Verbindungskabel
Kennzeichnung
IP22
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.125 kg
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Klopfmassage, massieren
Programme Anz.
64
Schmerztherapie
Anz. Kanäle
2
Simulationstyp
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Electronic Muscle Stimulation (EMS), heat
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
646.55
ab € 9,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.