Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Compact Pro 6715DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825471
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     6715DE
EAN/GTIN:
     3030050154863
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Dieser kompakte Haartrockner wurde in Italien hergestellt und verfügt über einen professionellen AC-Motor, eine Leistung von 2400 W und eine Luftgeschwindigkeit von 124 km/h für schnelles Trocknen. Mit der Ionentechnologie eliminiert er statische Elektrizität für ein glattes und glänzendes Ergebnis. Seine 2 Geschwindigkeiten/Temperaturen ermöglichen die Verwendung bei allen Haartypen. Er verfügt außerdem über eine verriegelbare Kaltlufttaste. Im Lieferumfang sind ein breiter Diffusor und zwei feine Aufsätze enthalten, mit denen Sie Naturlocken schonend trocknen, glätten und föhnen können.
BaByliss Compact Pro 6715DE - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Kabel
2.8 m
Haarpflege
Technologie
Keramik
Besonderheiten
Heiß/kalt Wärmeregler
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Konzentratordüse (6 x 90 mm), Konzentratordüse (6 x 75 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Motortyp
AC
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyliss föhn, föhn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
D322E
ab € 15,89*
Zubehör
Babyliss
D563DE
ab € 37,18*
Zubehör
Babyliss
6000E
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.