Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto E32s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8824670
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PATX0010SE
EAN/GTIN:
     0840023228315
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Bring deinen Stil zum Ausdruck und genieße das beeindruckende Display des MOTO e32s. Lass dich vom schlanken, stylischen Design und dem ultrabreiten, nahezu randlosen HD+-Display begeistern. Nimm mit dem Dreifach-Kamerasystem fantastische Fotos auf und lass dank AI-Funktionen deiner Kreativität freien Lauf. Genieße die flüssige, effiziente Performance des leistungsstarken Prozessors und die optimierte Benutzeroberfläche von Android.
Motorola Moto E32s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 16 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Slate Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.94 mm
Tiefe
8.49 mm
Höhe
163.95 mm
Gewicht
185 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gehäusefarbe
Slate Gray
Schutz
Wasserbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Helio G37
Taktfrequenz
2.3 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP52
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
LCD
Diagonalabmessung
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
1600 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
20:9
Pixeldichte
268 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
HD+
Wiederholrate
90 Hz
Telefonmerkmale
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
My UX
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
IMG PowerVR GE8320
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900, 800
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Bildoptimierung, Assistive Grid
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
8 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Zeitraffer-Modus, Timermodus, Gestenaufnahme, Wasserzeichen-Modus, AI Beauty, Portrait, Night-Vision, Spiegel-Modus, Auto-Smile-Capture, Live Filter, Double Shooting
Pixelgröße
1.12 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Bildoptimierung, Google Lens, Assistive Grid
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/2.2
Kameramodi
Panorama, Wasserzeichen-Modus, Professioneller Modus, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Video, AI Beauty, Night-Vision, Leveling, Macro Vision, Live Filter, Double Shooting
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Pixelgröße
1 µm
Zweite Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektiv-Blende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Arbeitsspeicher
RAM
3 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.