Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocket Serie Nera edition Appartamento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8821742
Hersteller:
     Rocket Espresso Milano
Herst.-Nr.:
     RE501B1A11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1,8 l
kaffee maschine
Die Appartamento ist eine kompakte Espressomaschine, die für Umgebungen entwickelt wurde, in denen der Platz knapp ist. Die Rocket-Ingenieure haben das Gehäuse und die Anordnung der internen Komponenten optimiert, ohne Kompromisse bei der Qualität und den Funktionen einzugehen, die Sie von Rocket Espresso erwarten.
Rocket Serie Nera edition Appartamento - Kaffeemaschine - Schwarzer Edelstahl mit kreisrunden Seitenwandeinlässen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarzer Edelstahl mit kreisrunden Seitenwandeinlässen
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Kapazität des Wasserbehälters
2.5 Liter
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
20 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1350 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.076,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,03*
€ 1.501,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,12*
€ 1.476,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,14*
€ 1.390,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,06*
€ 1.337,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,82*
€ 1.281,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.