| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8816127 Herst.-Nr.: 191E39-5 EAN/GTIN: 0088381565431 |
| |
|
| | |
| Das effiziente HEPA-Filtersystem fängt 99,75 % der Partikel ab 3 Mikrometer auf. Es lässt sich schnell und einfach installieren und bietet dem Benutzer zusätzlichen Komfort. Der Makita HEPA-Filter ist für die Makita 36V (18V X2) LXT Brushless HEPA Filter Bodenstaubsauger geeignet. Der HEPA-Filter sorgt für maximalen Schutz vor Staub und Verunreinigungen. Sie sind aus hochwertigem Material für Haltbarkeit und lange Lebensdauer hergestellt. Makita - Filter - für Staubsauger Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Filter | | Für | Staubsauger | Filter | Filter Kategorie | HEPA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Makita Ersatzteile, Faltenfilter Industriestaubsauger, Filter Industriestaubsauger, Patronenfilter, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita akku-handsauger, akku handsauger |
| | |
| |