Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Verlängerungsrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816116
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191D79-7
EAN/GTIN:
     0088381556699
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Saugrohr
Saugrohre
Staubsaugerrohr
Das gerade Rohr von Makita wurde für die Verwendung mit den Makita 18V LXT Kompaktsaugern entwickelt, um den Cyclonic-Aufsatz aufzunehmen. Das kürzere Rohr lässt sich schnell und einfach installieren und bietet dem Benutzer zusätzlichen Komfort. Dieses Rohrzubehör ist ohne Rohrverschluss. Es ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Makita - Verlängerungsrohr - für Staubsauger - weiß - für Makita XLC02R1B, XLC02R1W, XLC02RB1W, XLC02ZB, XLC02ZB 18V LXT, XLC02ZW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Verlängerungsrohr
Für
Staubsauger
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Abmessungen und Gewicht
Länge
32 cm
Durchmesser
2.8 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita XLC02R1B, XLC02R1W, XLC02RB1W, XLC02ZB, XLC02ZB 18V LXT, XLC02ZW
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.