Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Fugendüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816111
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191D65-8
EAN/GTIN:
     0088381565394
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Makita verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Staubabsauglösungen mit allem Zubehör, das Sie benötigen, um eine effiziente und einfach zu bedienende Lösung zu konfigurieren. Die Fugendüse (191D65-8) ist das richtige Zubehör oder Ersatzteil. Die schmale Form erreicht enge Stellen für eine effiziente Staubabsaugung. Sie lässt sich schnell und einfach installieren und ist aus robusten Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer gewährleisten.
Makita - Fugendüse - für Staubsauger - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fugendüse
Für
Staubsauger
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Polypropylen
Abmessungen und Gewicht
Länge
33 cm
Durchmesser
3.2 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.