| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8816105 Herst.-Nr.: 191D12-9 EAN/GTIN: 0088381557719 |
| |
|
| | |
| Der Makita HEPA-Hauptfilter ist für den Einsatz mit dem Makita 36V (18V X2) LXT Brushless HEPA Filter Rucksack-Trockensauger in einer Vielzahl von Staubabsauganwendungen konzipiert. Das effiziente HEPA-Filtersystem fängt 99,75 % der Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometern und mehr auf. Diese Filter lassen sich schnell und einfach installieren und bieten dem Benutzer zusätzlichen Komfort. Sie sind aus hochwertigem Material gefertigt und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Makita - Filter - für Staubsauger Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Filter | | Für | Staubsauger | Filter | Filter Kategorie | HEPA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltenfilter Industriestaubsauger, Filter Industriestaubsauger, Patronenfilter, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile |
| | |
| |