| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8815688 Herst.-Nr.: 162518-0 EAN/GTIN: 0088381547864 |
| |
|
| | |
| Holen Sie sich das richtige Zubehör für Ihren Makita 18 V LXT (36 V) Cordless 2 Gallon HEPA Filter Wet/Dry Dust Extractor/Vacuum. Der HEPA-Filter (162518-0) ist der Ersatzfilter, den Sie für eine verbesserte Staubaufnahme benötigen. Das effiziente HEPA-Filtersystem fängt 99,97 % der Partikel auf. 3 Mikrometer und größer. Der Filter hat eine robuste Konstruktion für eine längere Lebensdauer. Makita - Filter - für Staubsauger - für Makita XCV11Z Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Filter | | Für | Staubsauger | Filter | Filter Kategorie | HEPA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Makita XCV11Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltenfilter Industriestaubsauger, Filter Industriestaubsauger, Patronenfilter, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile |
| | |
| |