| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8813835 Herst.-Nr.: NA43CM04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Kunststoff, Comfort+ Wildleder - Kamelhaarfarbe - für Apple iPhone 14 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Kamelhaarfarbe | | Material | Kunststoff, Comfort+ Wildleder | | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - aus recyceltem Plastik | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, erhobener Kameraring, Klicktasten | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | Oeko-Tex Standard 100 | | Schutz | Fleckenbeständig, wasserabweisend, Fallschutz, Kratzschutz, Schutz vor Verschmutzung, ölabweisend, 360° Schutz | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro, mobiltelefon hülle, njord iphone case |
| | |
| |